Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

461AVX13 X 1650 OPTIBELT Marathon X KFZ-Keilriemen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild_Marathon_X_207_180.jpg
Produktbild_Marathon_X_207_180.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-461AVX13 X 1650
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     AVX 13 x 1650
EAN/GTIN:
     4044978168085
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Autokeilriemen
Fahrzeugkeilriemen
KFZ-Keilriemen
Keilriemen KFZ
Technische Eigenschaften: Länge: 1650 mm Profil: AVX Riemenart: KFZ Keilriemen Riemenbreite: 13 mm Riementyp: gezahnte Schmalkeilriemen
Weitere Informationen:
Länge:
1650 mm
Profil:
AVX
Riemenart:
KFZ Keilriemen
Riemenbreite:
13 mm
Riementyp:
gezahnte Schmalkeilriemen
Weitere Suchbegriffe: Normalkeilriemen, Schmalkeilriemen, schmalkeilriemen optibelt, normalkeilriemen, AVX 13 X 1650, AVX13 X 1650, 461AVX13 X 1650
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 14,56*
€ 20,52*
5 Tage
7
1
€ 5,99*
ab € 14,34*
€ 21,01*
1
€ 3,19*
ab € 20,40*
€ 28,87*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,95*
ab € 28,49*
€ 39,88*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,54*
€ 22,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 41,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.