Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

461TB SPZ 60/1 00ZA OPTIBELT Keilrillenscheiben für Taper-Buchse 1008


Menge:  Stück  
Produktinformationen
e3094e3f35b6823071ea5065949b4df7_600_600
e3094e3f35b6823071ea5065949b4df7_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-461TB SPZ 60/1 00ZA
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     TB SPZ 60/1
EAN/GTIN:
     4014486249729
Suchbegriffe:
Keilriemenscheibe
Keilriemenscheiben
Keilrillen-Scheibe
Keilrillen-Scheiben
Technische Eigenschaften: Form: Vollscheibe Richtdurchmesser dd: 60 mm d2: 10-25 mm Norm: Rillen nach DIN 2211 Profil: SPZ Taper-Buchsennummer: 1008 Typ: 8 Werkstoff: Grauguss 0.6020 (EN-GJL-200) Durchmesser db: 60 mm b2: 16 mm Anzahl der Rillen: 1
Weitere Informationen:
Anzahl der Rillen:
1
b2:
16 mm
d2:
10-25 mm
Durchmesser db:
60 mm
Form:
Vollscheibe
Norm:
Rillen nach DIN 2211
Profil:
SPZ
Richtdurchmesser dd:
60 mm
Taper-Buchsennummer:
1008
Typ:
8
Werkstoff:
Grauguss 0.6020 (EN-GJL-200)
Weitere Suchbegriffe: Keilrillenscheibe, Keilrillenscheiben, Keilscheibe, Keilscheiben, Schmalkeilriemen, Zahnriemenrad, Zahnriemenräder, Zahnriemenscheibe, Zahnriemenscheiben, schmalkeilriemen optibelt, schmalkeilriemen, TB SPZ 60/1, KEILRILLENSCHEIBE, KEILRIEMENSCHEIBE, SPZ, TB SPZ 60/1 00ZA, V-GROOVED PULLEY, SCHEIBE, TAPER BUCHSE, PULLEY, TAPER BUSH, 461TB SPZ 60/1 00ZA, RIEMENSCHEIBE
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 2,94*
€ 3,36*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 2,60*
€ 3,82*
2 Tage
4
1
€ 4,95*
ab € 2,78*
€ 3,94*
1
€ 3,19*
ab € 3,66*
€ 5,17*
4 Tage
11
1
€ 4,30*
ab € 3,71*
€ 5,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 168,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
158580
ab € 2,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.