Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

461TB SPZ 71/1 00ZA OPTIBELT Keilrillenscheiben für Taper-Buchse 1108


Menge:  Stück  
Produktinformationen
e3094e3f35b6823071ea5065949b4df7_600_600
e3094e3f35b6823071ea5065949b4df7_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-461TB SPZ 71/1 00ZA
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     TB SPZ 71/1
EAN/GTIN:
     4014486249804
Suchbegriffe:
Keilriemenscheibe
Keilriemenscheiben
Keilrillen-Scheibe
Keilrillen-Scheiben
Technische Eigenschaften: Form: Vollscheibe Richtdurchmesser dd: 71 mm d2: 10-28 mm Profil: SPZ Taper-Buchsennummer: 1108 Typ: 8 Werkstoff: Grauguss 0.6020 (EN-GJL-200) Durchmesser db: 71 mm Anzahl der Rillen: 1 Norm: Rillen nach DIN 2211 b2: 16 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Rillen:
1
b2:
16 mm
d2:
10-28 mm
Durchmesser db:
71 mm
Form:
Vollscheibe
Norm:
Rillen nach DIN 2211
Profil:
SPZ
Richtdurchmesser dd:
71 mm
Taper-Buchsennummer:
1108
Typ:
8
Werkstoff:
Grauguss 0.6020 (EN-GJL-200)
Weitere Suchbegriffe: Keilrillenscheibe, Keilrillenscheiben, Keilscheibe, Keilscheiben, Schmalkeilriemen, schmalkeilriemen optibelt, schmalkeilriemen, 461TB SPZ 71/1 00ZA, KEILRILLENSCHEIBE, KEILRIEMENSCHEIBE, SPZ, V-GROOVED PULLEY, SCHEIBE, TB SPZ 71/1, TAPER BUCHSE, PULLEY, TAPER BUSH, TB SPZ 71/1 00ZA, RIEMENSCHEIBE
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 2,98*
€ 4,34*
3 Tage
4
1
€ 4,95*
ab € 3,27*
€ 4,60*
1
€ 3,19*
ab € 4,31*
€ 6,07*
2 Tage
28
1
€ 7,90*
ab € 4,41*
€ 6,20*
Lager 8670
nicht lagernd
5
€ 4,90*
ab € 5,37*
€ 12,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 8 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 16 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 60,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
158580
ab € 2,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.