Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

48003070-108 NORELEM federndes Druckstück D=8 Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_K0333-106-500.jpg
img_K0333-106-500.jpg
img_Z03070-104-Federnde-Druckstuecke-glatte-Ausfuehrung-Edelstahl-Spring-plungers-smooth-version-stainless-500.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-48003070-108
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     03070-108
EAN/GTIN:
     4059495019581
Suchbegriffe:
Druckstücke
Federndes Druckstück
norelem druckstück
druckstücke
Werkstoff: Hülse und Feder Edelstahl. Kugel Edelstahl oder POM. Ausführung: Hülse blank. Kugel gehärtet, blank. Bestellbeispiel: nlm 03070-104 Technische Eigenschaften: Ausführung 1: glatte Ausführung Ausführung 2: lange Ausführung Benennung: Federndes Druckstück D=Außendurchmesser: 8 D1: 6 D2: 8,5 Federkraft: normál Federkraft Anfang F1 ca. N: 42 Federkraft Ende F2 ca. N: 73 Form Druckstück: Kugel Hub S: 1,8 L=Länge: 16 L1: 1 Material Druckstück: Edelstahl Material Grundkörper: Edelstahl Material Komponente: Edelstahl RoHS: true
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
glatte Ausführung
Ausführung 2:
lange Ausführung
Benennung:
Federndes Druckstück
D=Außendurchmesser:
8
D1:
6
D2:
8,5
Federkraft:
normál
Federkraft Anfang F1 ca. N:
42
Federkraft Ende F2 ca. N:
73
Form Druckstück:
Kugel
Hub S:
1,8
L=Länge:
16
L1:
1
Material Druckstück:
Edelstahl
Material Grundkörper:
Edelstahl
Material Komponente:
Edelstahl
RoHS:
true
Weitere Suchbegriffe: federndes druckstück niro, 48003070-108, 03070-108
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
426
1
€ 8,90*
ab € 1,43*
€ 2,17*
Lager 8670
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 1,82*
€ 2,44*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 24,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.