| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OT-NORELEM002243 Herst.-Nr.: 03070-108 EAN/GTIN: 4059495019581 |
| |
|
| | |
| · Schnelles Indexieren, Positionieren und Fixieren von Bauteilen · Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Handwerk, Haushalt · Universell einsetzbar · Einfache Montage · Kugel gehärtet Werkstoff: Hülse und Feder Edelstahl. Kugel Edelstahl oder POM. Ausführung: Hülse blank. Kugel gehärtet, blank. Weitere Informationen: | | Ausführung 1: | glatte Ausführung | Material Grundkörper: | Edelstahl | Benennung: | Federndes Druckstück | Material Komponente: | Edelstahl | D: | 8 | D1: | 6 | D2: | 8,5 | L: | 16 | L1: | 1,0 | Hub S: | 1,8 | Federkraft Anfang F1 ca. N: | 42 | Federkraft Ende F2 ca. N: | 73 | Gewicht: | 0,0046 KG |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 955 | | | | 1 | | € 8,90* | ab € 1,42* | € 2,16* | | | | | | 12 Tage | | | 10 | | € 4,90* | ab € 1,82* | € 2,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|