| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-48003350-10 Herst.-Nr.: 03350-10 EAN/GTIN: 4059495042947 |
| |
|
| | |
| Werkstoff: Spannbacken Stahl. Druckfeder 1.4310. Spannschraube Festigkeitsklasse 8.8. Ausführung: Spannbacken brüniert. Spannschraube blau verzinkt. Bestellbeispiel: nlm 03350-04 Hinweis: Die Rundspannelemente sind die simple Alternative zur herkömmlichen Klemmung (Schlitz und Spannschraube) von runden Teilen. Die Elemente eignen sich für verschiedenste Materialien (z.B. Metalle, Kunststoffe, Holz, ...). Zum Lösen eines festsitzenden Spannbacken genügt ein Schlag in axialer Richtung oder ein Herausziehen über ein zusätzliches Gewinde im Spannbacken bzw. im Innensechskant der Zylinderschraube. Technische Eigenschaften: Anwendung: bearbeitete Teile Anzieh- drehmoment max. Nm: 46 Benennung: Rundspanner Bestellnummer Montagewerkzeug: 03350-910 D=Durchmesser max.: 40 D=Durchmesser min.: 30 D1: 20 D2: 20 D3: M10 G: M12 G1: M6 H: 10 K: 15 L max.: 53 L1: 20 Material Grundkörper: Stahl Material Komponente: Stahl Oberfläche Grundkörper: brüniert Oberfläche Komponente: verzinkt RoHS: true Spannart: Außenspannung Spannmoment Mx Nm: max. 290 SW: 8 X: 4,8 Weitere Informationen: | | Anwendung: | bearbeitete Teile | Anzieh- drehmoment max. Nm: | 46 | Benennung: | Rundspanner | Bestellnummer Montagewerkzeug: | 03350-910 | D=Durchmesser max.: | 40 | D=Durchmesser min.: | 30 | D1: | 20 | D2: | 20 | D3: | M10 | G: | M12 | G1: | M6 | H: | 10 | K: | 15 | L max.: | 53 | L1: | 20 | Material Grundkörper: | Stahl | Material Komponente: | Stahl | Oberfläche Grundkörper: | brüniert | Oberfläche Komponente: | verzinkt | RoHS: | true | Spannart: | Außenspannung | Spannmoment Mx Nm: | max. 290 | SW: | 8 | X: | 4,8 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 22,81* | € 30,67* | | | | Lager 8670 | | | | | | € 4,90* | ab € 24,95* | € 34,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|