Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

03350-10 03350-10 Rundspanner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_K0375-06-500.jpg
img_K0375-06-500.jpg
img_Z03350-nn--de_www-500.jpg
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM007240
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     03350-10
EAN/GTIN:
     4059495042947
Suchbegriffe:
03350-10
Originalteile
· Zur Klemmung von runden Teilen Werkstoff: Spannbacken Stahl. Druckfeder 1.4310. Spannschraube Festigkeitsklasse 8.8. Ausführung: Spannbacken brüniert. Spannschraube blau verzinkt. Hinweis: Die Rundspannelemente sind die simple Alternative zur herkömmlichen Klemmung (Schlitz und Spannschraube) von runden Teilen. Die Elemente eignen sich für verschiedenste Materialien (z.B. Metalle, Kunststoffe, Holz, ...). Zum Lösen eines festsitzenden Spannbacken genügt ein Schlag in axialer Richtung oder ein Herausziehen über ein zusätzliches Gewinde im Spannbacken bzw. im Innensechskant der Zylinderschraube.
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Rundspanner
D min.:
30
D max.:
40
D1:
20
D2:
20
D3:
M10
G:
M12
G1:
M6
H:
10
L max.:
53
L1:
20
SW:
8
X:
4,8
Spannmoment Mx Nm:
max. 290
Anzieh- drehmoment max. Nm:
46,0
Bestellnummer Montage- werkzeug:
03350-910
Gewicht:
0,105 KG
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
6
€ 8,90*
ab € 22,81*
€ 30,67*
14 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 24,95*
€ 34,73*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,67*
€ 36,4973
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,49*
€ 36,2831
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,17*
€ 34,7123
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,00*
€ 33,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,31*
€ 32,4989
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,81*
€ 27,1439
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.