| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-48007420-310 Herst.-Nr.: 07420-310 EAN/GTIN: 4059495170404 |
| |
|
| | |
| Werkstoff: Vergütungsstahl oder Edelstahl. Ausführung: Stahlausführung vergütet auf HV 390 ±40. Edelstahlausführung ungehärtet, blank. Hinweis: Für Langlöcher sollten die Kegelpfannen Ausführung G eingesetzt werden. Technische Eigenschaften: Befestigungsart: Bohrung Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung): 26 Benennung: Kegelpfanne D1=Innendurchmesser: 12 D2=Außendurchmesser: 30 D5: 18,5 DIN: DIN 6319 Form: G G=Gewinde / für Gewinde: M10 H=Höhe: 5 H2: 7,1 Material Grundkörper: Vergütungsstahl Oberfläche Grundkörper: einsatzgehärtet Produkttyp: Kegelpfanne RoHS: true Weitere Informationen: | | Befestigungsart: | Bohrung | Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung): | 26 | Benennung: | Kegelpfanne | D1=Innendurchmesser: | 12 | D2=Außendurchmesser: | 30 | D5: | 18,5 | DIN: | DIN 6319 | Form: | G | G=Gewinde / für Gewinde: | M10 | H=Höhe: | 5 | H2: | 7,1 | Material Grundkörper: | Vergütungsstahl | Oberfläche Grundkörper: | einsatzgehärtet | Produkttyp: | Kegelpfanne | RoHS: | true |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 1,10* | € 1,68* | | | | Lager 8670 | | | | 10 | | € 4,90* | ab € 1,24* | € 1,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 17,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|