| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OT-NORELEM041084 Herst.-Nr.: 07420-310 EAN/GTIN: 4059495170404 |
| |
|
| | |
| · Zum Ausgleich von Unebenheiten · Ausführung: Stahl oder Edelstahl Werkstoff: Vergütungsstahl oder Edelstahl. Ausführung: Stahlausführung vergütet auf HV 390 ±40. Edelstahlausführung ungehärtet, blank. Hinweis: Für Langlöcher sollten die Kegelpfannen Ausführung G eingesetzt werden. Weitere Informationen: | | Material Grundkörper: | Vergütungsstahl | Benennung: | Kegelpfanne | Bestellnummer Edelstahl: | 07420-0310 | Form: | G | D1: | 12,0 | D2: | 30 | D5: | 18,50 | H: | 5,0 | H2: | 7,3 | Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung): | 26/16 | Gewicht: | 0,022 KG |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 955 | | | | 1 | | € 8,90* | ab € 1,10* | € 1,68* | | | | | | 12 Tage | | | 10 | | € 4,90* | ab € 1,24* | € 1,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|