Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOHRBUCHSE ZYLINDRISCH DIN179, FORM:B, EINSATZSTAHL 8,0X12X10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_08900-B1210x16-500.jpg
img_08900-B1210x16-500.jpg
img_Z08900-Zylindrische-Bohrbuchsen-Cylindrical-drill-bushes-DIN-179-nn--de_B-500.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-48008900-B0800X10
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     08900-B0800X10
EAN/GTIN:
     4059495189161
Suchbegriffe:
Bohrbuchse DIN 179
DIN 179
DIN 179 Bohrbuchse
DIN 179 Positionierbuchse
Werkstoff: Spezialeinsatzstahl. Ausführung: gehärtet auf 740 ±80 HV 10 und geschliffen. Hinweis: Bei Durchmesser D1 über 15 mm sind die Abstufungen 0,5 mm. Technische Eigenschaften: Ausführung 1: zylindrisch Benennung: Bohrbuchse D1 Bohrbuchsen print: von 6,1 bis 8,0 D1=Innendurchmesser: 8,0 D2=Außendurchmesser: 12 DIN: DIN 179 Form: B L1=Länge: 10 Material Grundkörper: Einsatzstahl Produkttyp: kurz R: 1,5 RoHS: true T: 0,02
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
zylindrisch
Benennung:
Bohrbuchse
D1 Bohrbuchsen print:
von 6,1 bis 8,0
D1=Innendurchmesser:
8,0
D2=Außendurchmesser:
12
DIN:
DIN 179
Form:
B
L1=Länge:
10
Material Grundkörper:
Einsatzstahl
Produkttyp:
kurz
R:
1,5
RoHS:
true
T:
0,02
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
439
1
€ 8,90*
ab € 2,91*
€ 4,27*
Lager 8670
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 3,29*
€ 4,56*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 22,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.