Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

08900-B0800X10 08900-B0800X10 Bohrbuchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_08900-B1210x16-500.jpg
img_08900-B1210x16-500.jpg
img_Z08900-Zylindrische-Bohrbuchsen-Cylindrical-drill-bushes-DIN-179-nn--de_B-500.jpg
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM044007
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     08900-B0800X10
EAN/GTIN:
     4059495189161
Suchbegriffe:
Bohrbuchse DIN 179
DIN 179
DIN 179 Bohrbuchse
DIN 179 Positionierbuchse
· Eignen sich als Positionier- und Führungsbuchsen · Vereinfachen einen standardisierten Bohrvorgang · Bohrpunkte müssen nicht immer wieder ausgemessen werden · Bohrer läuft gerade und stabil · Gleichbleibend gutes Ergebnis aufgrund eines festen Eindringwinkels Werkstoff: Spezialeinsatzstahl. Ausführung: gehärtet auf 740 ±80 HV 10 und geschliffen. Hinweis: Bei Durchmesser D1 über 15 mm sind die Abstufungen 0,5 mm. Zeichnungshinweis: Form A: Bohrung an einem Ende gerundet Form B: Bohrung an beiden Enden gerundet 1) Einführfase oder Zentrieransatz
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
zylindrisch
Material Grundkörper:
Einsatzstahl
Benennung:
Bohrbuchse
Form:
B
D1:
8,0
D2:
12
L1:
10
Produkttyp:
kurz
R:
1,5
T:
0,02
Gewicht:
0,0047 KG
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
313
1
€ 8,90*
ab € 2,91*
€ 4,27*
12 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 3,29*
€ 4,56*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,27*
€ 5,0813
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,05*
€ 4,8195
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,92*
€ 4,6648
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,82*
€ 4,5458
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,61*
€ 4,2959
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,91*
€ 3,4629
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.