Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINEARKUGELLAGER, D=10, D1=17, L=26, KUNSTSTOFF, KOMP:EDELSTAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_21511-030702-500.jpg
img_21511-030702-500.jpg
img_Z21511-500.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-48021511-101702
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     21511-101702
EAN/GTIN:
     4059495458564
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
Werkstoff: Gehäuse Kunststoff. Laufbahnplatten Edelstahl 1.4034. Kugeln Edelstahl 1.4125. Bestellbeispiel: nlm 21511-040802 Hinweis: Präzisionslinearkugellager mit einer geringen Reibung. Ab der Größe 21511-122202 sind die Lager beidseitig mit Abstreifer versehen. Empfohlene Toleranzen: Welle: h6 Gehäuse: H6 Die angegebenen Tragzahlen gelten bei Einsatz von gehärteten und geschliffenen Wellen. Temperaturbereich: -40 °C bis +60 °C. Technische Eigenschaften: Benennung: Linearkugellager D=Innendurchmesser: 10 D1=Außendurchmesser: 17 L=Länge: 26 L1: 25 L2: 1,1 Material Grundkörper: Kunststoff Material Komponente: Edelstahl RoHS: true Tragzahlen dynamisch N: 186 Tragzahlen statisch N: 234
Weitere Informationen:
Benennung:
Linearkugellager
D=Innendurchmesser:
10
D1=Außendurchmesser:
17
L=Länge:
26
L1:
25
L2:
1,1
Material Grundkörper:
Kunststoff
Material Komponente:
Edelstahl
RoHS:
true
Tragzahlen dynamisch N:
186
Tragzahlen statisch N:
234
Weitere Suchbegriffe: linearkugellager 10mm, führungslager, norelem linearkugellager, 48021511-101702, 21511-101702
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 30,71*
€ 43,87*
2 Tage
31
€ 8,90*
ab € 31,45*
€ 44,52*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,87*
€ 52,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,31*
€ 51,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,88*
€ 47,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,71*
€ 46,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,93*
€ 43,95
pro Stück
ab 24 Stück
€ 36,58*
€ 43,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,71*
€ 36,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.