Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21511-101702 21511-101702 Linearkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_21511-030702-500.jpg
img_21511-030702-500.jpg
img_Z21511-500.jpg
Artikel-Nr.:
     955-OT-NORELEM047742
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     21511-101702
EAN/GTIN:
     4059495458564
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
· Wartungsarm · Leichtgängig · Geräuscharm Werkstoff: Gehäuse Kunststoff. Laufbahnplatten Edelstahl 1.4034. Kugeln Edelstahl 1.4125. Hinweis: Präzisionslinearkugellager mit einer geringen Reibung. Ab der Größe 21511-122202 sind die Lager beidseitig mit Abstreifer versehen. Empfohlene Toleranzen: Welle: h6 Gehäuse: H6 Die angegebenen Tragzahlen gelten bei Einsatz von gehärteten und geschliffenen Wellen. Temperaturbereich: -40 °C bis +60 °C.
Weitere Informationen:
Material Grundkörper:
Kunststoff
Benennung:
Linearkugellager
D:
10
D1:
17
L:
26
L1:
25,0
L2:
1,1
Tragzahlen dynamisch N:
186
Tragzahlen statisch N:
234
Gewicht:
0,0074 KG
Weitere Suchbegriffe: linearkugellager 10mm, führungslager, norelem linearkugellager, 21511-101702, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 30,75*
€ 43,61*
Lager 955
17
€ 8,90*
ab € 31,52*
€ 44,28*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,28*
€ 52,6932
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,14*
€ 51,3366
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,25*
€ 47,8975
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,80*
€ 44,982
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,11*
€ 44,1609
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,52*
€ 37,5088
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.