| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-48027885-118135012 Herst.-Nr.: 27885-118135012 EAN/GTIN: 4059495264509 |
| |
|
| | |
| Werkstoff: Scharnier Stahl. Zwischenscheibe Messing. Achse Stahl oder Messing. Ausführung: Schmiernippel nach DIN 71412-D , Stahl verzinkt. Stahlteile blank. Hinweis: Die Scharniere bestehen aus schweißbarem Profilstahl. In der unteren Scharnierhälfte ist der Stift fest eingebracht. Die unterschiedlichen Stahlqualitäten der Schweißnähte und der Träger, an denen die Bandrollen befestigt sind, müssen mindestens gleich oder besser sein als: S235JR+AR nach EN 10025-2:2004–10 DIN 8563 Teil 3 oder Fe E 235 nach SIA 161 Technische Eigenschaften: A=Länge: 22,5 Ausführung 1: schweißbar Ausführung 2: mit Schmiernippel B=Breite: 135 Befestigungsart: schweißbar Benennung: Scharnier D=Durchmesser: 18 D1: 12 Form: B L=Länge: 135 Material Grundkörper: Stahl Material Komponente: Stahl Produkttyp: Scharnier aushängbar RoHS: true Weitere Informationen: | | A=Länge: | 22,5 | Ausführung 1: | schweißbar | Ausführung 2: | mit Schmiernippel | B=Breite: | 135 | Befestigungsart: | schweißbar | Benennung: | Scharnier | D=Durchmesser: | 18 | D1: | 12 | Form: | B | L=Länge: | 135 | Material Grundkörper: | Stahl | Material Komponente: | Stahl | Produkttyp: | Scharnier aushängbar | RoHS: | true |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 8,97* | € 12,93* | | | | Lager 8670 | | | | 2 | | € 4,90* | ab € 10,16* | € 14,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 29,24* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|