Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

480GN116.1-VK7-A2 GANTER Türverriegelung (vierkant SW7)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
1193410b-7378-4a28-8d9c-48fbb376243a.jpg
1193410b-7378-4a28-8d9c-48fbb376243a.jpg
55381941-e59c-4847-817a-11357c6b17e2.png
53cdea37-9d19-4778-8cdd-0e204d7ab128.png
Artikel-Nr.:
     8670-480GN116.1-VK7-A2
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     116.1-VK7-A2
EAN/GTIN:
     4045525813618
Suchbegriffe:
Drehgrifftürverriegelung
Drehriegel
Drehriegel Steckschlüssel
Steckschlüssel für Drehriegel
Drehspannriegel GN 116.1 verfügen über eine Schließmechanik, welche die Drehbewegung des Bedienelementes bzw. Steckschlüssels in eine 90°-Drehung und anschließend in eine axiale Bewegung des Riegels von 12 mm (Verfahrweg) umsetzt. Innerhalb der einzelnen Riegelabstände könne dadurch große Schließhübe z. B. in Verbindung mit Abdichtungen realisiert werden. Durch verschieden gekröpfte Riegel lässt sich ein Klemmbereich A1...A5 von 4 bis 46 mm abdecken. Eine breite Überdeckung der Klemmbereiche ist durch die gewählte Abstufung gewährleistet. Das zulässige Anzugsdrehmoment der Spannschraube liegt bei 2 Nm, wodurch der Riegel eine axiale Schließkraft von ca. 300 N erreicht.Technische Eigenschaften: : A 2 b max.: 6 Form: VK7, mit Vierkant Gewicht: 0.105 kg Klemmbereich A KB: A 2 Klemmbereich A1 ... A5 (Türbreite + Zangenbreite): A 1 Länge: 9.5 Länge l ˜: 15 Länge l ˜: 9.5 RoHS: Ja Werkstoff: ZD, Zink-Druckguss
Weitere Informationen:
b max.:
6
Form:
VK7, mit Vierkant
Gewicht:
0.105 kg
Klemmbereich A KB:
A 2
Klemmbereich A1 ... A5 (Türbreite + Zangenbreite):
A 1
Länge:
9.5
Länge l ˜:
15 | 9.5
RoHS:
Ja
Werkstoff:
ZD, Zink-Druckguss
Weitere Suchbegriffe: Drehspannriegel, 116.1-VK7-A2, GN116.1-VK7-A2, 480GN116.1-VK7-A2
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 11,89*
€ 15,69*
Lager 8670
9
1
€ 4,90*
ab € 12,17*
€ 16,10*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 11,87*
€ 16,16*
7 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 11,87*
€ 16,22*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 13,27*
€ 17,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
516-DK-17
ab € 7,99*
Ähnlich
Otto Ganter
516.5-VK8-19
ab € 42,54*
Ähnlich
Otto Ganter
516.1-DK-A1
ab € 8,11*
Ähnlich
Otto Ganter
119.2-55-DK6,5-SW
ab € 1,29*
Ähnlich
Otto Ganter
120.1-31-SW
ab € 0,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.