Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

480GN991-D25-GR GANTER Endstopfen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
d2decbe1-edc4-462c-8698-df3f461dbd84.jpg
d2decbe1-edc4-462c-8698-df3f461dbd84.jpg
dbf05ac4-49c2-45ef-90c8-3b81985d87b5.png
Artikel-Nr.:
     8670-480GN991-D25-GR
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     991-D25-GR
EAN/GTIN:
     4045525431997
Suchbegriffe:
GN991-D25-GR
991-D25-GR
480GN991-D25-GR
Endstopfen GN 991 sind ausgelegt zum Verschließen von Rohrenden, wenn Sicherheitsgründe oder optische Aspekte dies erfordern. Sie werden von Hand oder mit einem Schonhammer in die Rohre eingedrückt.Technische Eigenschaften: d / s: D, Durchmesser Durchmesser d: D 25 Farbe: GR für Rohr: GN 990 Gewicht: 0.003 kg l1: 5 l2: 11.5 RoHS: Ja w: 1 ... 3 Werkstoff: PA, Kunststoff
Weitere Informationen:
d / s:
D, Durchmesser
Durchmesser d:
D 25
Farbe:
GR
für Rohr:
GN 990
Gewicht:
0.003 kg
l1:
5
l2:
11.5
RoHS:
Ja
w:
1 ... 3
Werkstoff:
PA, Kunststoff
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 0,0811*
€ 0,1286*
Lager 8670
nicht lagernd
200
€ 4,90*
ab € 0,0914*
€ 0,1287*
1 Tag
84
1
€ 9,90*
ab € 0,0918*
€ 0,1447*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 0,0916*
€ 0,1447*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 0,0814*
€ 0,1608*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1287*
€ 0,1532
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1197*
€ 0,1424
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1147*
€ 0,1365
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0914*
€ 0,1088
pro Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 25,74* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
992.5-D20-M8
ab € 6,12*
Ähnlich
Otto Ganter
990-NI-D10-200-BL
ab € 5,30*
Ähnlich
Otto Ganter
992-D20-M8
ab € 3,62*
Ähnlich
Otto Ganter
448-D20-D16-M8
ab € 1,83*
Ähnlich
Otto Ganter
448-V20-V16-M8
ab € 1,70*
Ähnlich
Otto Ganter
348-30-27-M8
ab € 2,59*
Ähnlich
Otto Ganter
480.1-D8-100-NI-LS
ab € 9,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.