Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AUGENSCHRAUBE DIN444 M05X16, L=75, FORM:B, STAHL 8.8 BRÜNIERT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
img_K0396-12100-500.jpg
img_K0396-12100-500.jpg
img_Z07180Anwb1-500.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-480K0396.0575
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     136362
EAN/GTIN:
     4059245147380
Suchbegriffe:
Augenschraube (ohne Norm)
Augenschraube DIN 444
DIN 444
DIN 444 Augenschraube
Werkstoff: Stahl, Festigkeitsklasse 8.8 oder Edelstahl. Ausführung: Stahl brüniert. Edelstahl blank. Bestellbeispiel: K0396.12100 Hinweis: Passender Achsbolzen siehe K0007. Zeichnungshinweis: U = max. 2 P (unvollständiges Gewinde) X1 = nach DIN 76 Teil 1 Technische Eigenschaften: B=Gewindelänge: 16 Befestigungsart: Öse Benennung: Augenschraube D1=Gewinde: M5 D2: 5 D3: 12 DIN: DIN 444 Festigkeitsklasse: 8.8 Form: B G=Gewinde / für Gewinde: M5 L=Länge: 75 Material Grundkörper: Stahl Oberfläche Grundkörper: brüniert PL Edelstahl: false Produkttyp: Schraube R: 2,5 S: 6
Weitere Informationen:
B=Gewindelänge:
16
Befestigungsart:
Öse
Benennung:
Augenschraube
D1=Gewinde:
M5
D2:
5
D3:
12
DIN:
DIN 444
Festigkeitsklasse:
8.8
Form:
B
G=Gewinde / für Gewinde:
M5
L=Länge:
75
Material Grundkörper:
Stahl
Oberfläche Grundkörper:
brüniert
PL Edelstahl:
false
Produkttyp:
Schraube
R:
2,5
S:
6
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
283
5
€ 4,90*
ab € 3,93*
€ 5,43*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,96*
€ 5,69*
2 Tage
227
1
€ 6,90*
ab € 4,66*
€ 5,83*
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 4,09*
€ 6,00*
10 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 5,02*
€ 7,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 27,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.