Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EINBAUWERKZEUG HANDAUSFÜHRUNG, M04, L=48, STAHL VERZINKT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
img_07652-803-500.jpg
img_07652-803-500.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-480K0978.804 M4 VZ
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     137502
EAN/GTIN:
     4059245151325
Suchbegriffe:
Einbauwerkzeug für Gewindeeinsätze
Eindrehwerkzeug für Gewindeeinsätze
einbauwerkzeug für gewindeeinsätze ...
einbauwerkzeug für gewindeeinsätze
Werkstoff: Stahl. Ausführung: Hand-Einbauwerkzeug, verzinkt. Maschinen-Einbauwerkzeug, brüniert. Bestellbeispiel: K0978.803 Hinweis: Das Eindrehen von Hand erfolgt mit dem Hand-Einbauwerkzeug und einem Akkuschrauber, Knarre, Nuss etc. Die maschinelle Montage erfolgt mit dem Maschinen-Einbauwerkzeug bevorzugt auf Gewindeschneidmaschinen. Technische Eigenschaften: Ausführung 1: Handausführung Benennung: Einbauwerkzeug D1=Innengewinde: M4 Eindrehmomente Richtwerte Nm: 5,5 L Länge: 48 Material Grundkörper: Stahl Oberfläche Grundkörper: verzinkt S: 1/4 SW: 7
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
Handausführung
Benennung:
Einbauwerkzeug
D1=Innengewinde:
M4
Eindrehmomente Richtwerte Nm:
5,5
L Länge:
48
Material Grundkörper:
Stahl
Oberfläche Grundkörper:
verzinkt
S:
1/4
SW:
7
Weitere Suchbegriffe: 480K0978.804 M4 VZ, K0978.804 M4 VZ, 137502
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
28
1
€ 6,90*
ab € 9,87*
€ 11,61*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 9,20*
€ 13,10*
Lager 8670
26
2
€ 4,90*
ab € 9,38*
€ 13,16*
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 9,51*
€ 13,80*
9 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 11,56*
€ 16,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 26,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.