Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN127 A 18 FEUER VZ KP Federring, aufgebogen, ferverzinkt, Federstahl, A 18


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00127_A_AK.JPG
D00127_A_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN127 A 18 FEUER VZ KP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN127 A 18 FEUER VZ KP
EAN/GTIN:
     4043952053713
Suchbegriffe:
DIN 127
DIN 127 Federring
Federring DIN 127
DIN 137 A
~DIN 127 Federstahl Form A feuerverzinkt Federringe, aufgebogen - Abmessung: A 18 VE=K (100 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 18.00 Form: Form A Normart: DIN Normnummer: 127 Oberfläche: feuerverzinkt Werkstoff: Federstahl
Weitere Informationen:
Durchmesser:
18.00
Form:
Form A
Normart:
DIN
Normnummer:
127
Oberfläche:
feuerverzinkt
Werkstoff:
Federstahl
Weitere Suchbegriffe: DIN 137a Federscheibe, Federscheibe DIN 137 A, Federring ohne Norm, reyher din 127 form a vz 18, federring ohne norm, din 127 a, DIN127 A 18 FEUER VZ KP, 501DIN127 A 18 FEUER VZ KP
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
500
100
€ 4,30*
ab € 0,5201*
€ 0,7119*
Lager 8670
500
100
€ 4,90*
ab € 0,57*
€ 0,72*
2 Tage
450
100
€ 4,95*
ab € 0,5697*
€ 0,7297*
2 Tage
350
100
€ 5,59*
ab € 0,5794*
€ 0,7394*
7 Tage
500
100
€ 5,99*
ab € 0,569*
€ 0,7459*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,72*
€ 0,8568
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,71*
€ 0,8449
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,67*
€ 0,7973
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,64*
€ 0,7616
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,57*
€ 0,6783
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 72,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.