Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federring A 18 DIN 127 Federstahl feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Federring A 18 DIN 127 Federstahl feuerverzinkt
Federring A 18 DIN 127 Federstahl feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019346875
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     001270219180000
EAN/GTIN:
     4043952053713
Suchbegriffe:
DIN 127
DIN 127 Federring
Federring DIN 127
DIN 137 A
Federring DIN 127 A 18 Federstahl feuerverz. 100 Stück ~DIN 127 Federstahl Form A feuerverzinkt Federringe · aufgebogen - Abmessung: A 18 VE=K (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 18mm· Form: Form A· Gruppencode: 00127.021· Normart: DIN 127· Oberfläche: feuerverzinkt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
001270219180000
Werksnummer:
8000154907
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
A 18
Norm:
DIN 127
Produktart:
Federring
Ausfuehrung:
Federstahl feuerverzinkt
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,30*
ab € 0,5201*
€ 0,7019*
11 Tage
unbekannt
100
€ 4,90*
ab € 0,56*
€ 0,71*
Lager 1955
nicht lagernd
100
€ 5,99*
ab € 0,569*
€ 0,7359*
7 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,99*
ab € 0,5897*
€ 0,7397*
11 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,6152*
€ 0,8413*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,7359*
€ 0,87572
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7074*
€ 0,84181
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,659*
€ 0,78421
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,639*
€ 0,76041
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,569*
€ 0,67711
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 73,59* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.