Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN127 B 16 1.4310 Federring, glatt, rostfrei, B 16


Menge:  Packung  
Produktinformationen
D00127_B_AK.JPG
D00127_B_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN127 B 16 1.4310
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN127 B 16 1.4310
EAN/GTIN:
     4043952055076
Suchbegriffe:
DIN 127
DIN 127 Federring
Federring DIN 127
DIN 432
~DIN 127 1.4310 Form B Federringe, glatt - Abmessung: B 16 VE=S (100 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 16.00 Form: Form B Normart: DIN Normnummer: 127 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: 1.4310
Weitere Informationen:
Durchmesser:
16.00
Form:
Form B
Normart:
DIN
Normnummer:
127
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
1.4310
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
41
1
€ 4,30*
ab € 4,39*
€ 6,64*
1 Tag
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,41*
€ 6,64*
6 Tage
36
1
€ 5,99*
ab € 4,79*
€ 7,07*
Lager 8670
26
1
€ 4,90*
ab € 5,06*
€ 7,23*
7 Tage
36
1
€ 7,99*
ab € 5,11*
€ 7,28*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,23*
€ 8,6037
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,86*
€ 8,1634
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,63*
€ 7,8897
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,36*
€ 7,5684
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,03*
€ 7,1757
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,06*
€ 6,0214
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0506* pro Stück)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.