| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000155023 Herst.-Nr.: 1279620160000 EAN/GTIN: 4043952055076 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | DIN 127 | Hauptmerkmal: | B 16 | Ausführung: | 14310 | Artikellangtext: | ~DIN 127 1.4310 Form B Federringe · glatt - Abmessung: B 16 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser 16mm· Form Form B· Gruppencode 00127.962· Normart DIN 127· Oberfläche Ohne Oberflächenangabe |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 4,38* | € 6,69* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 4,79* | € 7,14* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 5,08* | € 7,30* | | | | Lager 8760 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 5,11* | € 7,35* | | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 5,68* | € 8,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0511* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|