Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN128 B 10 1.4310 Federring, gewellt, B 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00128_B_AK.JPG
D00128_B_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN128 B 10 1.4310
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN128 B 10 1.4310
EAN/GTIN:
     4043952056943
Suchbegriffe:
DIN 128
DIN 128 Federring
Federring DIN 128
Edelstahlscheibe DIN 128
~DIN 128 1.4310 Form B Federringe, gewellt - Abmessung: B 10 VE=S (1000 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 10.00 Form: Form B Normart: DIN Normnummer: 128 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: 1.4310
Weitere Informationen:
Durchmesser:
10.00
Form:
Form B
Normart:
DIN
Normnummer:
128
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
1.4310
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,30*
ab € 0,0341*
€ 0,0471*
Lager 8670
unbekannt
1000
€ 4,90*
ab € 0,0382*
€ 0,0496*
17 Tage
nicht lagernd
1000
€ 5,99*
ab € 0,0373*
€ 0,0503*
7 Tage
nicht lagernd
1000
€ 7,99*
ab € 0,0397*
€ 0,0517*
15 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,95*
ab € 0,0443*
€ 0,0577*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0496*
€ 0,05902
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0495*
€ 0,05891
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,046*
€ 0,05474
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0442*
€ 0,0526
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0426*
€ 0,05069
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0382*
€ 0,04546
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 49,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.