| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000155163 Herst.-Nr.: 1289620100000 EAN/GTIN: 4043952056943 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | DIN 128 | Hauptmerkmal: | B 10 | Ausführung: | 14310 | Artikellangtext: | ~DIN 128 1.4310 Form B Federringe · gewellt - Abmessung: B 10 VE=S (1000 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser 10mm· Form Form B· Gruppencode 00128.962· Normart DIN 128· Oberfläche Ohne Oberflächenangabe |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1000 | | € 4,30* | ab € 0,0342* | € 0,0477* | | | | | 9 Tage | | | 1000 | | € 4,90* | ab € 0,038* | € 0,0502* | | | | | 17 Tage | | | 1000 | | € 5,99* | ab € 0,0375* | € 0,0509* | | | | Lager 8760 | | | | 1000 | | € 7,99* | ab € 0,0398* | € 0,0524* | | | | | | 15 Tage | | | 1000 | | € 4,95* | ab € 0,0446* | € 0,0584* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück | Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 52,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|