Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN1473 6X30 A1 1.4305 Zylinderkerbstift, rostfrei, Edelstahl, 6x30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D01473_AK.JPG
D01473_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN1473 6X30 A1 1.4305
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN1473 6X30 A1 1.4305
EAN/GTIN:
     4043952361214
Suchbegriffe:
DIN 1473
DIN 1473 Zylinderkerbstift
DIN EN ISO 8740
ISO 8740
DIN 1473 A 1 Zylinderkerbstifte - Abmessung: 6 x 30 VE=S (100 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 6.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 30.00 Normart: DIN Normnummer: 1473 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: A 1 Außendurchmesser: 6 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
6 mm
Durchmesser:
6.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
30.00
Normart:
DIN
Normnummer:
1473
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
A 1
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
600
100
€ 4,30*
ab € 0,4813*
€ 0,6508*
Lager 8670
600
100
€ 4,90*
ab € 0,5225*
€ 0,6625*
2 Tage
420
100
€ 5,59*
ab € 0,5361*
€ 0,6761*
7 Tage
600
100
€ 5,99*
ab € 0,5265*
€ 0,6921*
7 Tage
600
100
€ 7,99*
ab € 0,57*
€ 0,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,6625*
€ 0,78838
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,6525*
€ 0,77648
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6225*
€ 0,74078
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5925*
€ 0,70508
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,5725*
€ 0,68128
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,5225*
€ 0,62178
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 66,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.