Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderkerbstift DIN 1473 6x 30 A 1 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000184337
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     14739100060030
EAN/GTIN:
     4043952361214
Suchbegriffe:
DIN 1473
DIN 1473 Zylinderkerbstift
DIN EN ISO 8740
ISO 8740
Weitere Informationen:
Gewicht:
6,83 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
DIN 1473
Hauptmerkmal:
6 x 30
Ausführung:
A 1
Artikellangtext:
DIN 1473 A 1 Zylinderkerbstifte - Abmessung: 6 x 30 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 01473.910
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
600
100
€ 4,30*
ab € 0,4813*
€ 0,6508*
6 Tage
600
100
€ 4,90*
ab € 0,5225*
€ 0,6625*
2 Tage
420
100
€ 5,59*
ab € 0,5361*
€ 0,6761*
7 Tage
600
100
€ 5,99*
ab € 0,5265*
€ 0,6921*
Lager 8760
600
100
€ 7,99*
ab € 0,57*
€ 0,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,71*
€ 0,8449
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,70*
€ 0,833
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,67*
€ 0,7973
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,63*
€ 0,7497
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,61*
€ 0,7259
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,57*
€ 0,6783
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 71,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.