Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN1476 2X4 KP Halbrundkerbnagel, Stahl, 2x4


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
D01476_AK.JPG
D01476_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN1476 2X4 KP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN1476 2X4 KP
EAN/GTIN:
     4043952365434
Suchbegriffe:
DIN 1476
DIN 1476 Halbrundkerbnagel
DIN EN ISO 8746
Halbrundkerbnagel
DIN 1476 Stahl Halbrundkerbnägel - Abmessung: 2 x 4 VE=K (500 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 2.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 4.00 Normart: DIN Normnummer: 1476 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: Stahl Außendurchmesser: 2 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
2 mm
Durchmesser:
2.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
4.00
Normart:
DIN
Normnummer:
1476
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
Stahl
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
4000
500
€ 4,90*
ab € 0,0128*
€ 0,018*
5 Tage
4395
500
€ 4,30*
ab € 0,0136*
€ 0,0202*
6 Tage
5500
500
€ 5,99*
ab € 0,0145*
€ 0,0213*
1 Tag
3850
500
€ 5,59*
ab € 0,0152*
€ 0,0213*
6 Tage
5500
500
€ 7,99*
ab € 0,0158*
€ 0,0221*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Boxen
€ 0,018*
€ 0,02142
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0178*
€ 0,02118
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 0,0169*
€ 0,02011
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0164*
€ 0,01952
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,0157*
€ 0,01868
pro Box
ab 1500000 Boxen
€ 0,0128*
€ 0,01523
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0128* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Boxen
Mindestbestellmenge: 500 Boxen ( entspricht € 9,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.