Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN1481 2,5X4 Spannstift, schwere Ausführung, Federstahl, 2,5x4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D01481_AK.JPG
D01481_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN1481 2,5X4
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN1481 2,5X4
EAN/GTIN:
     4043952712108
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
DIN 1481 Federstahl Spannstifte (Spannhülsen), schwere Ausführung - Abmessung: 2,5 x 4 VE=S (1000 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 2.50 Form: Ohne Formangabe Länge: 4.00 Normart: DIN Normnummer: 1481 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: Federstahl
Weitere Informationen:
Durchmesser:
2.50
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
4.00
Normart:
DIN
Normnummer:
1481
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
Federstahl
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
110000
1000
€ 4,30*
ab € 0,00784*
€ 0,0122*
2 Tage
91700
1000
€ 5,59*
ab € 0,00875*
€ 0,01279*
7 Tage
131000
1000
€ 5,99*
ab € 0,00851*
€ 0,01309*
8 Tage
131000
1000
€ 7,99*
ab € 0,00913*
€ 0,01338*
Lager 8670
110000
1000
€ 4,90*
ab € 0,0127*
€ 0,0186*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0186*
€ 0,02213
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0172*
€ 0,02047
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0166*
€ 0,01975
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0158*
€ 0,0188
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0151*
€ 0,01797
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0127*
€ 0,01511
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 18,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.