Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN1804 M20X1,5 14 H Nutmutter f.Steckschl., ungehärtet, ungeschliffen, M 20x1,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D01804_AK.JPG
D01804_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN1804 M20X1,5 14 H
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN1804 M20X1,5 14 H
EAN/GTIN:
     4043952379561
Suchbegriffe:
DIN 1804
DIN 1804 Nutmutter
Nutmutter DIN 1804
Einhand-Knarrensatz
DIN 1804 04 14 H Ausf. w Nutmuttern, ungehärtet, ungeschliffen - Abmessung: M 20 x 1,5 VE=S (10 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 20.00 Form: Ausf. w Normart: DIN Normnummer: 1804 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: 04 AU/14 H
Weitere Informationen:
Durchmesser:
20.00
Form:
Ausf. w
Normart:
DIN
Normnummer:
1804
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
04 AU/14 H
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
253
10
€ 4,30*
ab € 3,2415*
€ 4,4909*
Lager 8670
230
10
€ 4,90*
ab € 3,5325*
€ 4,5825*
6 Tage
230
10
€ 7,99*
ab € 3,6126*
€ 4,7126*
1 Tag
161
10
€ 5,59*
ab € 3,6326*
€ 4,7126*
15 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 3,2787*
€ 4,7485*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,5825*
€ 5,45318
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,5325*
€ 5,39368
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,2225*
€ 5,02478
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,0425*
€ 4,81058
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,9025*
€ 4,64398
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,5325*
€ 4,20368
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 45,825* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.