Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN2093 70X35,5X4 Tellerfeder, Federstahl, DIN 2093 70x35,5x4,0


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
D02093_AK.JPG
D02093_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN2093 70X35,5X4
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN2093 70X35,5X4
EAN/GTIN:
     4043952381960
Suchbegriffe:
DIN 2093
DIN 2093 Tellerfeder
Tellerfeder DIN 2093
Federring ohne Norm
DIN 2093 Federstahl Tellerfedern - Abmessung: 70 x35,5x4,0 VE=S (100 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 70.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 35.50 Normart: DIN Normnummer: 2093 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: Federstahl Norm: DIN 2093 Grundfarbe: naturfarben Außendurchmesser: 70 mm Innendurchmesser: 35,5 mm Dicke: 4 mm EAN: 4043952381960
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
70 mm
Dicke:
4 mm
Durchmesser:
70.00
EAN:
4043952381960
Form:
Ohne Formangabe
Grundfarbe:
naturfarben
Innendurchmesser:
35,5 mm
Länge:
35.50
Norm:
DIN 2093
Normart:
DIN
Normnummer:
2093
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
Federstahl
Weitere Suchbegriffe: Tellerfeder, federring ohne norm, 2093, TELLERFEDERN, 501DIN2093 70X35,5X4, DIN2093 70X35,5X4
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
700
100
Frei Haus
ab € 1,8995*
€ 2,3363*
Lager 8670
600
100
Frei Haus
ab € 2,055*
€ 2,375*
5 Tage
810
100
Frei Haus
ab € 2,0811*
€ 2,4011*
6 Tage
900
100
Frei Haus
ab € 2,1269*
€ 2,4369*
1 Tag
630
100
€ 5,59*
ab € 2,1169*
€ 2,4369*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 2,375*
€ 2,82625
pro Box
ab 200 Boxen
€ 2,335*
€ 2,77865
pro Box
ab 500 Boxen
€ 2,245*
€ 2,67155
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 2,175*
€ 2,58825
pro Box
ab 50000 Boxen
€ 2,055*
€ 2,44545
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 2,055* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 237,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.