Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN2093 70X40,5X4 Tellerfeder, Federstahl, DIN 2093 70x40,5x4,0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D02093_AK.JPG
D02093_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN2093 70X40,5X4
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN2093 70X40,5X4
EAN/GTIN:
     4043952381977
Suchbegriffe:
DIN 2093
DIN 2093 Tellerfeder
Tellerfeder DIN 2093
Federring ohne Norm
DIN 2093 Federstahl Tellerfedern - Abmessung: 70 x40,5x4,0 VE=S (100 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 70.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 40.50 Normart: DIN Normnummer: 2093 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: Federstahl Norm: DIN 2093 Innendurchmesser: 40,5 mm Grundfarbe: naturfarben Außendurchmesser: 70 mm Dicke: 4 mm EAN: 4043952381977
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
70 mm
Dicke:
4 mm
Durchmesser:
70.00
EAN:
4043952381977
Form:
Ohne Formangabe
Grundfarbe:
naturfarben
Innendurchmesser:
40,5 mm
Länge:
40.50
Norm:
DIN 2093
Normart:
DIN
Normnummer:
2093
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
Federstahl
Weitere Suchbegriffe: Tellerfeder, federring ohne norm, 2093, TELLERFEDERN, DIN2093 70X40,5X4, 501DIN2093 70X40,5X4
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1100
100
Frei Haus
ab € 2,0546*
€ 2,5506*
7 Tage
1100
100
€ 5,99*
ab € 2,2353*
€ 2,681*
6 Tage
1100
100
Frei Haus
ab € 2,289*
€ 2,719*
2 Tage
990
100
Frei Haus
ab € 2,3251*
€ 2,8554*
Lager 8670
10
5
€ 4,90*
ab € 2,2343*
€ 3,0343*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,0343*
€ 3,61082
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,9943*
€ 3,56322
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,8643*
€ 3,40852
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,7543*
€ 3,27762
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,6443*
€ 3,14672
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,2343*
€ 2,65882
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 15,1715* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.