| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-501DIN551 M3X8 A4 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: DIN551 M3X8 A4 EAN/GTIN: 4043952094822 |
| |
|
| | |
| DIN 551 A 4 Gewindestifte mit Kegelkuppe, mit Schlitz - Abmessung: M 3 x 8 VE=S (50 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 3.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 8.00 Normart: DIN Normnummer: 551 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: A 4 Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 3.00 | Form: | Ohne Formangabe | Länge: | 8.00 | Normart: | DIN | Normnummer: | 551 | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Werkstoff: | A 4 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 4766, Gewindestift DIN 551, Gewindestift DIN EN ISO 4766, Gewindestift ISO 4766, ISO 4766, Madenschraube DIN 551, Schraube DIN 551, Gewindestift Edelstahl DIN 551, Gewindestift Edelstahl ISO 4766, ISO 4766 Edelstahl, din 551, 501DIN551 M3X8 A4, DIN551 M3X8 A4 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,3116* | € 0,4316* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Box | € 4,30* | ab € 11,775* | € 17,21* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Box | € 5,49* | ab € 12,915* | € 17,785* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Box | € 5,59* | ab € 13,085* | € 18,085* | | | | Lager 8670 | | | | 1 | | pro Box | € 4,90* | ab € 17,69* | € 30,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 50 Stück (ab € 0,3538* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|