Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN571 6X80 A2 KP Sechskant-Holzschraube, Edelstahl, 6x80


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
D00571_AK.JPG
D00571_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN571 6X80 A2 KP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN571 6X80 A2 KP
EAN/GTIN:
     4043952108130
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube
DIN 571 A 2 Sechskant-Holzschrauben - Abmessung: 6 x 80 VE=K (25 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 6.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 80.00 Normart: DIN Normnummer: 571 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: A 2
Weitere Informationen:
Durchmesser:
6.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
80.00
Normart:
DIN
Normnummer:
571
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
A 2
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
150
25
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,1442*
€ 0,218*
Lager 8670
200
25
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,16*
€ 0,22*
6 Tage
275
25
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,209*
€ 0,2312*
1 Tag
193
25
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,1665*
€ 0,2365*
20 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,1924*
€ 0,2724*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Boxen
€ 0,22*
€ 0,2618
pro Box
ab 250 Boxen
€ 0,21*
€ 0,2499
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,20*
€ 0,238
pro Box
ab 1250 Boxen
€ 0,19*
€ 0,2261
pro Box
ab 187500 Boxen
€ 0,16*
€ 0,1904
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,16* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen
Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 5,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.