Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantholzschraube DIN 571 6x 80 A 2 25 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000159042
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     005719209060080
EAN/GTIN:
     4043952108130
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube
DIN 571 A 2 Sechskant-Holzschrauben - Abmessung: 6 x 80 VE=K (25 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Material: A 2 · Form: Ohne Formfangabe · Gruppencode: 00571.920 · Normart: DIN 571
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskant-Holzschrauben
Schrauben-Ø:
6 mm
Schraubenlänge:
80 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
180
25
pro Box
€ 5,49*
ab € 0,1351*
€ 0,1951*
3 Tage
150
25
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,1432*
€ 0,219*
5 Tage
150
25
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,16*
€ 0,23*
Lager 4BULW
140
25
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,1665*
€ 0,2365*
5 Tage
200
25
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,1636*
€ 0,2384*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Boxen
€ 0,2365*
€ 0,28144
pro Box
ab 125 Boxen
€ 0,2265*
€ 0,26954
pro Box
ab 250 Boxen
€ 0,2165*
€ 0,25764
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,2065*
€ 0,24574
pro Box
ab 1250 Boxen
€ 0,1965*
€ 0,23384
pro Box
ab 187500 Boxen
€ 0,1665*
€ 0,19814
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,1665* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen
Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 5,9125* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.