Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN6340 13 Scheibe, vergütet, Stahl, 13x35x5


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
D06340_AK.JPG
D06340_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN6340 13
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN6340 13
EAN/GTIN:
     4043952474457
Suchbegriffe:
DIN 6340
DIN 6340 Scheibe
DIN 6340 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 6340
DIN 6340 Stahl vergütet Scheiben für Spannzeuge, vergütet - Abmessung: 13 x 35 x 5 VE=S (50 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 13.00 Form: Ohne Formangabe Normart: DIN Normnummer: 6340 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: Stahl vergütet
Weitere Informationen:
Durchmesser:
13.00
Form:
Ohne Formangabe
Normart:
DIN
Normnummer:
6340
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
Stahl vergütet
Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe DIN 6340, din 6340, DIN6340 13, 501DIN6340 13
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1150
50
€ 4,30*
ab € 0,1866*
€ 0,2677*
2 Tage
840
50
€ 5,59*
ab € 0,2071*
€ 0,2771*
7 Tage
1650
50
€ 5,99*
ab € 0,2035*
€ 0,2795*
7 Tage
1650
50
€ 7,99*
ab € 0,2161*
€ 0,2961*
Lager 8670
1150
50
€ 4,90*
ab € 0,28*
€ 0,6907*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Boxen
€ 0,6907*
€ 0,82193
pro Box
ab 100 Boxen
€ 0,6807*
€ 0,81003
pro Box
ab 150 Boxen
€ 0,43*
€ 0,5117
pro Box
ab 250 Boxen
€ 0,41*
€ 0,4879
pro Box
ab 350 Boxen
€ 0,37*
€ 0,4403
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,36*
€ 0,4284
pro Box
ab 650 Boxen
€ 0,35*
€ 0,4165
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,34*
€ 0,4046
pro Box
ab 1650 Boxen
€ 0,32*
€ 0,3808
pro Box
ab 150000 Boxen
€ 0,28*
€ 0,3332
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,28* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen
Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 34,535* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.