Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheibe DIN 6340 13x 35x 5 Stahl vergütet 50 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000206741
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     63400000130000
EAN/GTIN:
     4043952474457
Suchbegriffe:
DIN 6340
DIN 6340 Scheibe
DIN 6340 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 6340
Weitere Informationen:
Gewicht:
29,3 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
DIN 6340
Hauptmerkmal:
13 x 35 x 5
Ausführung:
Stahl vergütet
Artikellangtext:
DIN 6340 Stahl vergütet Scheiben für Spannzeuge · vergütet - Abmessung: 13 x 35 x 5 VE=S (50 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser 13mm· Form Ohne Formfangabe· Gruppencode 06340.000· Normart DIN 6340· Oberfläche Ohne Oberflächenangabe
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
1100
50
€ 4,90*
ab € 0,1975*
€ 0,2675*
5 Tage
1100
50
€ 4,30*
ab € 0,1866*
€ 0,2677*
2 Tage
1085
50
€ 5,59*
ab € 0,2071*
€ 0,2771*
7 Tage
1550
50
€ 5,99*
ab € 0,2035*
€ 0,2795*
Lager 8760
1550
50
€ 7,99*
ab € 0,2161*
€ 0,2961*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,2961*
€ 0,35236
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2761*
€ 0,32856
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2661*
€ 0,31666
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2561*
€ 0,30476
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,2161*
€ 0,25716
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 14,805* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.