Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

501DIN660 3X20 AL Halbrundniete, Aluminium 99.5, 3x20


Menge:  Paket  
Produktinformationen
D00660_AK.JPG
D00660_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN660 3X20 AL
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN660 3X20 AL
EAN/GTIN:
     4043952133064
Suchbegriffe:
DIN 660
DIN 660 Halbrundniet
DIN 660 Halbrundniete
Halbrundniet
DIN 660 Aluminium 99.5 Halbrundniete - Abmessung: 3 x 20 VE=S (1000 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 3.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 20.00 Normart: DIN Normnummer: 660 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: Aluminium 99.5
Weitere Informationen:
Durchmesser:
3.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
20.00
Normart:
DIN
Normnummer:
660
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
Aluminium 99.5
Weitere Suchbegriffe: Halbrundniet DIN 660, Halbrundniete, Halbrundniete DIN 660, Halbrundnieten, halbrundniet din 660 alu, din 660, 501DIN660 3X20 AL, DIN660 3X20 AL
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
17
€ 4,30*
ab € 9,49*
€ 13,89*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,30*
€ 17,30*
4 Tage
19
€ 4,95*
ab € 16,52*
€ 26,01*
Lager 8670
16
€ 4,90*
ab € 20,40*
€ 27,17*
1 Tag
16
€ 5,59*
ab € 117,60*
€ 117,60*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 27,17*
€ 32,3323
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 26,65*
€ 31,7135
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 25,31*
€ 30,1189
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 24,47*
€ 29,1193
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 23,56*
€ 28,0364
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 20,40*
€ 24,276
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,0204* pro Stück)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.