Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN705 A 28 GAL VZ Stellring, Form A, gal. verzinkt, Stahl, A 28x45x16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00705_A_BIS70_AK.JPG
D00705_A_BIS70_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN705 A 28 GAL VZ
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN705 A 28 GAL VZ
EAN/GTIN:
     4043952139882
Suchbegriffe:
DIN 705
DIN 705 Stellring
Stellring DIN 705
Stellring
DIN 705 Stahl Form A galvanisch verzinkt Stellringe, leichte Reihe, mit Gewindestift DIN 553/ISO 7434 - Abmessung: A 28 x 45 x 16 VE=S (10 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 28.00 Form: Form A Normart: DIN Normnummer: 705 Oberfläche: galvanisch verzinkt Werkstoff: Stahl
Weitere Informationen:
Durchmesser:
28.00
Form:
Form A
Normart:
DIN
Normnummer:
705
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: stellring 28x45, din 705, din 705a, DIN705 A 28 GAL VZ, 501DIN705 A 28 GAL VZ
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
20
10
€ 4,30*
ab € 1,3852*
€ 1,9899*
Lager 8670
20
10
€ 4,90*
ab € 1,495*
€ 2,025*
6 Tage
20
10
€ 7,99*
ab € 1,529*
€ 2,049*
1 Tag
14
10
€ 5,59*
ab € 1,5327*
€ 2,0627*
6 Tage
20
10
€ 5,99*
ab € 1,5152*
€ 2,0899*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,025*
€ 2,40975
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,985*
€ 2,36215
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,905*
€ 2,26695
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,805*
€ 2,14795
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,735*
€ 2,06465
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,495*
€ 1,77905
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 20,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.