Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN705 B 24 Stellring, Form B, Stahl, B 24x40x16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00705_B_AK.JPG
D00705_B_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN705 B 24
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN705 B 24
EAN/GTIN:
     4043952139462
Suchbegriffe:
DIN 705
DIN 705 Stellring
Stellring DIN 705
Stellring
DIN 705 Stahl Form B Stellringe, leichte Reihe, mit Bohrung für Kegelstift - Abmessung: B 24 x 40 x16 VE=S (10 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 24.00 Form: Form B Normart: DIN Normnummer: 705 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: Stahl
Weitere Informationen:
Durchmesser:
24.00
Form:
Form B
Normart:
DIN
Normnummer:
705
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: din 705 b16, din 705, din 705 form b, 501DIN705 B 24, DIN705 B 24
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
120
10
€ 4,30*
ab € 1,588*
€ 2,2353*
Lager 8670
120
10
€ 4,90*
ab € 1,7275*
€ 2,2675*
6 Tage
160
10
€ 7,99*
ab € 1,7791*
€ 2,3391*
1 Tag
112
10
€ 5,59*
ab € 1,7691*
€ 2,3391*
10 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,611*
€ 2,3567*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,2675*
€ 2,69833
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,1775*
€ 2,59123
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,0275*
€ 2,41273
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,9775*
€ 2,35323
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,7275*
€ 2,05573
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 22,675* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.