Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN705 B 32 Stellring, Form B, Stahl, B 32x50x16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00705_B_AK.JPG
D00705_B_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN705 B 32
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN705 B 32
EAN/GTIN:
     4043952139516
Suchbegriffe:
DIN 705
DIN 705 Stellring
Stellring DIN 705
Stellring
DIN 705 Stahl Form B Stellringe, leichte Reihe, mit Bohrung für Kegelstift - Abmessung: B 32 x 50 x16 VE=S (10 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 32.00 Form: Form B Normart: DIN Normnummer: 705 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: Stahl
Weitere Informationen:
Durchmesser:
32.00
Form:
Form B
Normart:
DIN
Normnummer:
705
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: din 705 b16, din 705, din 705 form b, DIN705 B 32, 501DIN705 B 32
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
140
10
€ 4,30*
ab € 2,4266*
€ 3,3158*
Lager 8670
140
10
€ 4,90*
ab € 2,6275*
€ 3,3875*
6 Tage
200
10
€ 7,99*
ab € 2,7141*
€ 3,4841*
1 Tag
140
10
€ 5,59*
ab € 2,7141*
€ 3,4841*
10 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,4719*
€ 3,521*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,3875*
€ 4,03113
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,3675*
€ 4,00733
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,2175*
€ 3,82883
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,0375*
€ 3,61463
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,8975*
€ 3,44803
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,6275*
€ 3,12673
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 33,875* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.