Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN7603 A 33X39X2 CU Dichtring, Form A, Kupfer, 33x39x2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D07603_A_AK.JPG
D07603_A_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN7603 A 33X39X2 CU
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN7603 A 33X39X2 CU
EAN/GTIN:
     4043952518458
Suchbegriffe:
DIN 7603
DIN 7603 Dichtring
DIN 7603 Flachdichtring
Dichtring DIN 7603
DIN 7603 Kupfer Form A Flachdichtringe - Abmessung: 33 x39 x2 VE=S (100 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 33.00 Form: Form A Länge: 39.00 Normart: DIN Normnummer: 7603 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: Kupfer Bauart: A Innendurchmesser d: 33 mm Außendurchmesser D: 39 mm Stärke s: 2 mm Typ: Metalldichtung Norm: DIN7603
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
39 mm
Bauart:
A
Durchmesser:
33.00
Form:
Form A
Innendurchmesser d:
33 mm
Länge:
39.00
Norm:
DIN7603
Normart:
DIN
Normnummer:
7603
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Stärke s:
2 mm
Typ:
Metalldichtung
Werkstoff:
Kupfer
Weitere Suchbegriffe: Flachdichtring DIN 7603, Dichtring, Dichtringsortiment, Dichtungsring, Flachdichtring, Flachdichtung, CU-Dichtung, Kupferdichtring, Kupferdichtung, dichtring kupfer 33 x 39 x 2, dichtringe kupfer, dichtring, CU-DICHTUNG, KUPFER-RING, FLACHDICHTUNG, KUPFERDICHTRING, FLACHDICHTRING, ÖLABLASS, GEWINDEDICHTUNG, DIN7603 A 33X39X2 CU, FLACHDICHTSCHEIBE, DICHTRING, 7603, 501DIN7603 A 33X39X2 CU
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1388
100
€ 4,30*
ab € 0,2203*
€ 0,2934*
Lager 8670
nicht lagernd
100
€ 4,90*
ab € 0,238*
€ 0,308*
5 Tage
1800
100
€ 5,99*
ab € 0,2404*
€ 0,3175*
16 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,2966*
€ 0,3766*
3 Tage
unbekannt
300
Frei Haus
ab € 0,2841*
€ 0,3836*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,308*
€ 0,36652
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,298*
€ 0,35462
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,288*
€ 0,34272
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,278*
€ 0,33082
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,268*
€ 0,31892
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,238*
€ 0,28322
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 30,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.