| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-501DIN85 M2X16 A4 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: DIN85 M2X16 A4 EAN/GTIN: 4043952700433 |
| |
|
| | |
| DIN 85 A 4 Flachkopfschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 2 x 16 VE=S (1000 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 2.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 16.00 Normart: DIN Normnummer: 85 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: A 4 Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 2.00 | Form: | Ohne Formangabe | Länge: | 16.00 | Normart: | DIN | Normnummer: | 85 | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Werkstoff: | A 4 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 1580, Flachkopfschraube DIN 85, Flachkopfschraube DIN EN ISO 1580, Flachkopfschraube ISO 1580, ISO 1580, Schlitzschraube DIN 85, Schraube DIN 85, Edelstahlschraube DIN 85, Edelstahlschraube ISO 1580, din 85, 501DIN85 M2X16 A4, DIN85 M2X16 A4 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 1000 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,0093* | € 0,01179* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | pro Box | € 4,30* | ab € 6,28* | € 9,51* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | pro Box | € 5,99* | ab € 6,84* | € 10,20* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Box | € 5,45* | ab € 10,96* | € 15,24* | | | | Lager 8670 | | | | 1 | | pro Box | € 4,90* | ab € 10,17* | € 27,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1.000 Stück (ab € 0,01017* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|