Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN912 M8X120 A2 Zylinderschraube mit Innensechskant, A2, M 8x120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00912_AK.JPG
D00912_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN912 M8X120 A2
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN912 M8X120 A2
EAN/GTIN:
     4043952183663
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 A 2 - 70 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 8 x 120 VE=S (50 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 8.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 120.00 Normart: DIN Normnummer: 912 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: A 2 (- 70)
Weitere Informationen:
Durchmesser:
8.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
120.00
Normart:
DIN
Normnummer:
912
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
A 2 (- 70)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1239
50
€ 4,30*
ab € 0,2594*
€ 0,375*
Lager 8670
850
50
€ 4,90*
ab € 0,285*
€ 0,395*
1 Tag
875
50
€ 5,59*
ab € 0,2884*
€ 0,3984*
5 Tage
1250
50
€ 5,99*
ab € 0,2833*
€ 0,4016*
7 Tage
1250
50
€ 7,99*
ab € 0,3011*
€ 0,4211*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,395*
€ 0,47005
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,385*
€ 0,45815
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,345*
€ 0,41055
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,335*
€ 0,39865
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,285*
€ 0,33915
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 19,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
IN 19 6
ab € 5,56*
Zubehör
k.A.
798028
ab € 0,0139*
Zubehör
k.A.
ab € 0,0695*
Zubehör
k.A.
40322080
ab € 0,0603*
Zubehör
k.A.
ab € 0,0249*
Zubehör
STALOC
104408945
ab € 22,84*
Zubehör
Nord-Lock
881329400080000
ab € 0,7353*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.