Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN921 M5X6 A1 1.4305 Flachkopfschraube, A1, 1.4305, M 5x6


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
D00921_AK.JPG
D00921_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN921 M5X6 A1 1.4305
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN921 M5X6 A1 1.4305
EAN/GTIN:
     4043952208847
Suchbegriffe:
DIN 921
DIN921m
Flachkopfschraube DIN 921
Schlitzschraube DIN 921
DIN 921 A 1 Flachkopfschrauben mit Schlitz und großem Kopf - Abmessung: M 5 x 6 VE=S (100 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 5.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 6.00 Normart: DIN Normnummer: 921 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: A 1
Weitere Informationen:
Durchmesser:
5.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
6.00
Normart:
DIN
Normnummer:
921
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
A 1
Weitere Suchbegriffe: Edelstahlschraube DIN 921, din 921, DIN921 M5X6 A1 1.4305, 501DIN921 M5X6 A1 1.4305
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
265
100
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,2527*
€ 0,3479*
Lager 8670
100
100
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,2725*
€ 0,3525*
6 Tage
nicht lagernd
100
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,2809*
€ 0,3609*
6 Tage
100
100
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,2732*
€ 0,3612*
6 Tage
100
100
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,2932*
€ 0,3732*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,3525*
€ 0,41948
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,3325*
€ 0,39568
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,3225*
€ 0,38378
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,3025*
€ 0,35998
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,2725*
€ 0,32428
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,2725* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 35,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.