Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachkopfschraube M 5 x 6 DIN 921 m.Schlitz A 1


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Flachkopfschraube M 5 x 6 DIN 921 m.Schlitz A 1
Flachkopfschraube M 5 x 6 DIN 921 m.Schlitz A 1
Artikel-Nr.:
     1955B-2019358951
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009219100050006
EAN/GTIN:
     4043952208847
Suchbegriffe:
DIN 921
DIN921m
Flachkopfschraube DIN 921
Schlitzschraube DIN 921
Flachkopfschraube DIN 921 Schlitz M5x 6 A 1 100 Stück DIN 921 A 1 Flachkopfschrauben mit Schlitz und großem Kopf - Abmessung: M 5 x 6 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00921.910· Normart: DIN 921
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009219100050006
Werksnummer:
8000168749
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 5 x 6
Norm:
DIN 921 m.Schlitz
Produktart:
Flachkopfschraube
Ausfuehrung:
A 1
Weitere Suchbegriffe: Edelstahlschraube DIN 921, din 921
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1665
100
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,2527*
€ 0,3479*
5 Tage
1400
100
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,2725*
€ 0,3525*
Lager 1955
1900
100
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,2923*
€ 0,356*
4 Tage
1710
100
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,2764*
€ 0,3564*
1 Tag
1330
100
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,2809*
€ 0,3609*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,356*
€ 0,42364
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,3282*
€ 0,39056
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,2923*
€ 0,34784
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,2923* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 35,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.