Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN933 M10X80 MS Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf, Messing, M 10x80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00933_AK.JPG
D00933_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN933 M10X80 MS
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN933 M10X80 MS
EAN/GTIN:
     4043952257425
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
DIN 933 Messing Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 10 x 80 VE=S (100 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 10.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 80.00 Normart: DIN Normnummer: 933 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: Messing
Weitere Informationen:
Durchmesser:
10.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
80.00
Normart:
DIN
Normnummer:
933
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
Messing
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
800
100
Frei Haus
ab € 1,187*
€ 1,4993*
Lager 8670
800
100
Frei Haus
ab € 1,28*
€ 1,53*
2 Tage
990
100
€ 4,95*
ab € 1,2894*
€ 1,5494*
7 Tage
1100
100
€ 7,99*
ab € 1,2998*
€ 1,5598*
1 Tag
770
100
€ 5,59*
ab € 1,3215*
€ 1,5715*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,53*
€ 1,8207
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,51*
€ 1,7969
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,42*
€ 1,6898
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,37*
€ 1,6303
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 1,28*
€ 1,5232
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 153,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.