| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000173075 Herst.-Nr.: 9337000100080 EAN/GTIN: 4043952257425 |
| |
|
| | |
| Sechskantschraube DIN 933 VG M10x 80 Messing 100 Stück Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | DIN 933 VG | Hauptmerkmal: | M 10 x 80 | Ausführung: | Messing | Artikellangtext: | DIN 933 Messing Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 10 x 80 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 80mm · Gruppencode 00933.700· Normart DIN 933 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 100 | | pro Box | Frei Haus | ab € 1,177* | € 1,4993* | | | | | 5 Tage | | | 100 | | pro Box | Frei Haus | ab € 1,28* | € 1,52* | | | | Lager 8760 | | | | 100 | | pro Box | € 7,99* | ab € 1,2998* | € 1,5598* | | | | | | 1 Tag | | | 100 | | pro Box | € 5,59* | ab € 1,3115* | € 1,5715* | | | | | 6 Tage | | | 100 | | pro Box | € 5,99* | ab € 1,2749* | € 1,5727* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,2998* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen | Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 155,98* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|