Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN934 M5 A2 Sechskantmutter, A2, M 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00934_AK.JPG
D00934_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN934 M5 A2
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN934 M5 A2
EAN/GTIN:
     4043952289198
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG
DIN 934 A 2 - 70 Sechskantmuttern - Abmessung: M 5 VE=S (1000 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 5.00 Form: Ohne Formangabe Normart: DIN Normnummer: 934 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: A 2 (- 70)
Weitere Informationen:
Durchmesser:
5.00
Form:
Ohne Formangabe
Normart:
DIN
Normnummer:
934
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
A 2 (- 70)
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
7140
1000
€ 4,30*
ab € 0,00536*
€ 0,00727*
Lager 8670
13000
1000
€ 4,90*
ab € 0,00578*
€ 0,00745*
7 Tage
19000
1000
€ 5,99*
ab € 0,00568*
€ 0,00769*
2 Tage
13300
1000
€ 5,59*
ab € 0,00599*
€ 0,00774*
7 Tage
19000
1000
€ 7,99*
ab € 0,00621*
€ 0,00802*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,00745*
€ 0,00887
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,00578*
€ 0,00688
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 7,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.