Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN961 M10X1X30 10.9 Sechskantschrauben, 10.9, M 10x1x30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00961_AK.JPG
D00961_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN961 M10X1X30 10.9
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN961 M10X1X30 10.9
EAN/GTIN:
     4043952312445
Suchbegriffe:
DIN 961
DIN EN ISO 8676
DIN ISO 8676
ISO 8676
DIN 961 10.9 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf, mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 10 x1 x 30 VE=S (200 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 10.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 30.00 Normart: DIN Normnummer: 961 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: 10.9
Weitere Informationen:
Durchmesser:
10.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
30.00
Normart:
DIN
Normnummer:
961
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
10.9
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1800
200
€ 4,30*
ab € 0,1425*
€ 0,1992*
Lager 8670
1800
200
€ 4,90*
ab € 0,16*
€ 0,21*
3 Tage
2340
200
€ 4,95*
ab € 0,1632*
€ 0,2132*
2 Tage
1820
200
€ 5,59*
ab € 0,1658*
€ 0,2158*
7 Tage
2600
200
€ 5,99*
ab € 0,1629*
€ 0,2176*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,21*
€ 0,2499
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,19*
€ 0,2261
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,18*
€ 0,2142
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,16*
€ 0,1904
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 42,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.