Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN961 M10X1X45 10.9 Sechskantschrauben, 10.9, M 10x1x45


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00961_AK.JPG
D00961_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN961 M10X1X45 10.9
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN961 M10X1X45 10.9
EAN/GTIN:
     4043952312476
Suchbegriffe:
DIN 961
DIN EN ISO 8676
DIN ISO 8676
ISO 8676
DIN 961 10.9 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf, mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 10 x1 x 45 VE=S (100 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 10.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 45.00 Normart: DIN Normnummer: 961 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: 10.9
Weitere Informationen:
Durchmesser:
10.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
45.00
Normart:
DIN
Normnummer:
961
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
10.9
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
700
100
€ 4,30*
ab € 0,2045*
€ 0,2867*
Lager 8670
700
100
€ 4,90*
ab € 0,2209*
€ 0,2909*
3 Tage
900
100
€ 4,95*
ab € 0,2236*
€ 0,2936*
2 Tage
700
100
€ 5,59*
ab € 0,2271*
€ 0,2971*
7 Tage
1000
100
€ 5,99*
ab € 0,2231*
€ 0,2996*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2909*
€ 0,34617
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2709*
€ 0,32237
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2609*
€ 0,31047
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2509*
€ 0,29857
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2209*
€ 0,26287
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 29,09* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.